曜日別特売
PTB-6J パイプターンバックル J&J ステンレス AIOULE(ふじわら) 57578046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTB-6J パイプターンバックル J&J ステンレス AIOULE(ふじわら) 57578046
PTB-6J パイプターンバックル J&J ステンレス AIOULE(ふじわら) 57578046

パイプターンバックル J&J ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径W1/4
内容量1個注文コード57578046品番PTB-6J
参考基準価格(税別)¥3,510販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

戻り止めナット付のステンレス製のパイプターンバックルJ&Jです。

材質SUS304ステンレス質量(g)119ねじ径W1/4寸法L(mm)100寸法L1(mm)145寸法L2(mm)80寸法d(mm)8H(mm)50寸法S(mm)10寸法A(mm)10使用荷重(kg)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする