※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
パイプターンバックル J&J ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径
W3/8
M5
W1/4
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57578064
品番
PTB-9J
参考基準価格(税別)
¥9,260
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
戻り止めナット付のステンレス製のパイプターンバックルJ&Jです。
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
401
ねじ径
W3/8
寸法L(mm)
157
寸法L1(mm)
230
寸法L2(mm)
123
寸法d(mm)
12
H(mm)
77
寸法S(mm)
15
寸法A(mm)
18
使用荷重(kg)
300