PTB-6J-316 パイプターンバックル (ジョウ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57578107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTB-6J-316 パイプターンバックル (ジョウ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57578107
PTB-6J-316 パイプターンバックル (ジョウ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57578107

パイプターンバックル (ジョウ) ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径M6
内容量1個注文コード57578107品番PTB-6J-316
参考基準価格(税別)¥5,260販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

戻り止めナット付のステンレス製のパイプターンバックルJ&Jです。

寸法A(mm)10H(mm)51.5寸法L(mm)90寸法L1(mm)131寸法L2(mm)75寸法S(mm)7.2寸法d(mm)6ねじ径M6材質SUS316ステンレス質量(g)85使用荷重(kg)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする