※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
パイプターンバックル (ジョウ) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57578159
品番
PTB-16J-316
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
戻り止めナット付のステンレス製のパイプターンバックルJ&Jです。
寸法A(mm)
27
H(mm)
102
寸法L(mm)
190
寸法L1(mm)
285
寸法L2(mm)
164
寸法S(mm)
17.3
寸法d(mm)
16
ねじ径
M16
材質
SUS316ステンレス
質量(g)
965
使用荷重(kg)
800