PTB-20J-316 パイプターンバックル (ジョウ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57578168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTB-20J-316 パイプターンバックル (ジョウ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57578168
PTB-20J-316 パイプターンバックル (ジョウ) ステンレス AIOULE(ふじわら) 57578168

パイプターンバックル (ジョウ) ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径M20
内容量1個注文コード57578168品番PTB-20J-316
参考基準価格(税別)¥51,600販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

戻り止めナット付のステンレス製のパイプターンバックルJ&Jです。

寸法A(mm)29H(mm)110寸法L(mm)210寸法L1(mm)325寸法L2(mm)183寸法S(mm)20.5寸法d(mm)19ねじ径M20材質SUS316ステンレス質量(g)1570使用荷重(kg)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする