※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
A-ブロック 1車(固定式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
使用荷重(kg)
100
50
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57578238
品番
AD-51
参考基準価格(税別)
¥5,510
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック1車です。
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
14
寸法L(mm)
117
質量(g)
160
仕様
固定式
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ポリアセタール
使用荷重(kg)
100
使用ロープ径(mm)
~10
車幅(mm)
14