曜日別特売
AD-57 A-ブロック 2車ベケ付(固定式) AIOULE(ふじわら) 57578299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD-57 A-ブロック 2車ベケ付(固定式) AIOULE(ふじわら) 57578299
AD-57 A-ブロック 2車ベケ付(固定式) AIOULE(ふじわら) 57578299

A-ブロック 2車ベケ付(固定式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用荷重(kg)100
内容量1個注文コード57578299品番AD-57
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック2車ベケ付きです。

質量(g)300車幅(mm)14使用ロープ径(mm)~10寸法A(mm)54寸法B(mm)58寸法C(mm)14寸法L(mm)144使用荷重(kg)100仕様固定式車輪径(Φmm)50材質(車輪)ポリアセタール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする