曜日別特売
KK60-9B 固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ1車60mm AIOULE(ふじわら) 57578353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KK60-9B 固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ1車60mm AIOULE(ふじわら) 57578353
KK60-9B 固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ1車60mm AIOULE(ふじわら) 57578353

固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ1車60mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用軸受ベアリング(SS#608ZZ)
内容量1個注文コード57578353品番KK60-9B
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

縦・横兼用タイプの固定ブロック1車で、現場で取付けの際便利です。
3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。

寸法A(mm)80寸法B(mm)100寸法C(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)45寸法F(mm)36寸法G(mm)16H(mm)11車輪径(Φmm)60質量(g)620材質(車輪)ステンレス種類滑車寸法H(mm)11使用荷重(kg)200使用ロープ径(mm)~10使用軸受ベアリング(SS#608ZZ)材質(枠)ステンレス車幅(mm)15車溝幅(mm)11表面処理(本体)304電解
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする