※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ2車60mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
使用軸受
ステンレス含油メタル
ステンレス含油メタル
ベアリング(SS#608ZZ)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57578369
品番
KK60-11
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
縦・横兼用タイプの固定ブロック2車で、現場で取付けの際に便利です。
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
65
寸法F(mm)
36
寸法G(mm)
16
H(mm)
11
車輪径(Φmm)
60
質量(g)
1020
材質(車輪)
ステンレス
種類
滑車
寸法H(mm)
11
使用荷重(kg)
200
使用ロープ径(mm)
~10
使用軸受
ステンレス含油メタル
材質(枠)
ステンレス
車幅(mm)
15
車溝幅(mm)
11
表面処理(本体)
304電解