K50-1 固定ブロック タテ型1車50mm AIOULE(ふじわら) 57578387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K50-1 固定ブロック タテ型1車50mm AIOULE(ふじわら) 57578387
K50-1 固定ブロック タテ型1車50mm AIOULE(ふじわら) 57578387

固定ブロック タテ型1車50mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード57578387品番K50-1
参考基準価格(税別)¥6,730販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。

使用荷重(kg)125使用ロープ径(mm)~8車輪径(Φmm)50材質鉄(ユニクロ)質量(g)320溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)52寸法C(mm)2寸法G(mm)41寸法K(mm)Φ5使用軸受ベアリング(#626ZZ)車幅(mm)13H(mm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする