※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
固定ブロック タテ型1車60mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
使用軸受
ステンレス含油メタル
注文コード
57578536
品番
K60-9
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・使用軸受
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
使用荷重(kg)
200
使用ロープ径(mm)
~10
車輪径(Φmm)
60
材質
枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
質量(g)
670
溝幅(mm)
11
寸法A(mm)
42
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
23
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
3
寸法G(mm)
51
寸法K(mm)
Φ5
使用軸受
ステンレス含油メタル
車幅(mm)
15
H(mm)
81