K60-3 固定ブロック タテ型2車60mm AIOULE(ふじわら) 57578554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K60-3 固定ブロック タテ型2車60mm AIOULE(ふじわら) 57578554
K60-3 固定ブロック タテ型2車60mm AIOULE(ふじわら) 57578554

固定ブロック タテ型2車60mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質鉄(ユニクロ)使用軸受ベアリング(#608ZZ)注文コード57578554品番K60-3
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。

使用荷重(kg)200使用ロープ径(mm)~10車輪径(Φmm)60材質鉄(ユニクロ)質量(g)870溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法D(mm)17寸法E(mm)43寸法B(mm)62寸法C(mm)3寸法G(mm)71寸法K(mm)5使用軸受ベアリング(#608ZZ)車幅(mm)15H(mm)101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする