※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
固定ブロック ヨコ型2車60mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
使用軸受
ベアリング(SS#608ZZ)
注文コード
57578633
品番
K60-12B
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・使用軸受
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
使用荷重(kg)
200
使用ロープ径(mm)
~10
車輪径(Φmm)
60
材質
枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
質量(g)
1010
寸法L(mm)
130
溝幅(mm)
11
寸法A(mm)
42
寸法F(mm)
3
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
43
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
62
寸法G(mm)
5(皿8.5)
使用軸受
ベアリング(SS#608ZZ)
車幅(mm)
15