KW90-11 固定ブロック タテ型2車90mm(幅広タイプ) AIOULE(ふじわら) 57578755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KW90-11 固定ブロック タテ型2車90mm(幅広タイプ) AIOULE(ふじわら) 57578755
KW90-11 固定ブロック タテ型2車90mm(幅広タイプ) AIOULE(ふじわら) 57578755

固定ブロック タテ型2車90mm(幅広タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
鉄(ユニクロ)
内容量1個注文コード57578755品番KW90-11
参考基準価格(税別)¥134,600販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

幅広タイプのタテ型固定ブロック2車です。

使用荷重(kg)400使用ロープ径(mm)~16車輪径(Φmm)90材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス使用軸受ベアリング(SS#6202ZZ)質量(g)2800溝幅(mm)18寸法A(mm)60寸法D(mm)24寸法E(mm)57寸法B(mm)94寸法C(mm)3寸法G(mm)87寸法K(mm)Φ11車幅(mm)20H(mm)117
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする