A1730a-a-650BL 敷きパッド セルタン 57578766

A1730a-a-650BL 敷きパッド セルタン 57578766
A1730a-a-650BL 敷きパッド セルタン 57578766
A1730a-a-650BL 敷きパッド セルタン 57578766
A1730a-a-650BL 敷きパッド セルタン 57578766
A1730a-a-650BL 敷きパッド セルタン 57578766
A1730a-a-650BL 敷きパッド セルタン 57578766
A1730a-a-650BL 敷きパッド セルタン 57578766
A1730a-a-650BL 敷きパッド セルタン 57578766
A1730a-a-650BL 敷きパッド セルタン 57578766
A1730a-a-650BL 敷きパッド セルタン 57578766
A1730a-a-650BL 敷きパッド セルタン 57578766
A1730a-a-650BL 敷きパッド セルタン 57578766
A1730a-a-650BL 敷きパッド セルタン 57578766
A1730a-a-650BL 敷きパッド セルタン 57578766
A1730a-a-650BL 敷きパッド セルタン 57578766
A1730a-a-650BL 敷きパッド セルタン 57578766

敷きパッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
テクノブルー
内容量1台注文コード57578766品番A1730a-a-650BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

厚さ80mmのボリューム感があり、ベッドの上でも床の上でも底付き感を軽減します。敷きパッドとしてだけでなく、折りたたんで座椅子やフロアマットとしても活躍。カバーは洗濯が可能で清潔にご使用いただけます。

材質【中材】充填物(ウレタンフォームを含む)、【生地】ポリエステル100%質量(kg)4.5テクノブルーサイズシングル幅(cm)100高さ(cm)8奥行き(cm)200
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする