曜日別特売
A1740a-a-560BE 4WAYコンパクトソファベッド セルタン 57578818

A1740a-a-560BE 4WAYコンパクトソファベッド セルタン 57578818
A1740a-a-560BE 4WAYコンパクトソファベッド セルタン 57578818
A1740a-a-560BE 4WAYコンパクトソファベッド セルタン 57578818
A1740a-a-560BE 4WAYコンパクトソファベッド セルタン 57578818
A1740a-a-560BE 4WAYコンパクトソファベッド セルタン 57578818
A1740a-a-560BE 4WAYコンパクトソファベッド セルタン 57578818
A1740a-a-560BE 4WAYコンパクトソファベッド セルタン 57578818
A1740a-a-560BE 4WAYコンパクトソファベッド セルタン 57578818
A1740a-a-560BE 4WAYコンパクトソファベッド セルタン 57578818
A1740a-a-560BE 4WAYコンパクトソファベッド セルタン 57578818
A1740a-a-560BE 4WAYコンパクトソファベッド セルタン 57578818
A1740a-a-560BE 4WAYコンパクトソファベッド セルタン 57578818
A1740a-a-560BE 4WAYコンパクトソファベッド セルタン 57578818
A1740a-a-560BE 4WAYコンパクトソファベッド セルタン 57578818
A1740a-a-560BE 4WAYコンパクトソファベッド セルタン 57578818
A1740a-a-560BE 4WAYコンパクトソファベッド セルタン 57578818

4WAYコンパクトソファベッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台ダリアンベージュサイズ1人掛け注文コード57578818品番A1740a-a-560BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コンパクトな4WAYソファベッド。ソファ、カウチ、ベッドに加え、背もたれが枕になるスタイルの全4種類に変形可能。来客時やちょっとした休憩など、シーンに合わせてお好みのスタイルで使用できます。

材質【中材】金属(鋼)、ウレタン、【生地】ポリエステル100%質量(kg)8.4ダリアンベージュサイズ1人掛け幅(cm)60高さ(cm)10~51奥行き(cm)72~192
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする