曜日別特売
BTK-50S 固定ブロックBT型(ステンレス車) AIOULE(ふじわら) 57578843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTK-50S 固定ブロックBT型(ステンレス車) AIOULE(ふじわら) 57578843
BTK-50S 固定ブロックBT型(ステンレス車) AIOULE(ふじわら) 57578843

固定ブロックBT型(ステンレス車)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用荷重(kg)260
車輪径(Φmm)50
内容量1個注文コード57578843品番BTK-50S
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。

使用荷重(kg)260使用ロープ径(mm)~13車輪径(Φmm)50材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール質量(g)360寸法L(mm)90寸法L1(mm)46溝幅(mm)14寸法A(mm)83寸法D(mm)26寸法B(mm)58寸法C(mm)15寸法W(mm)42寸法P(mm)20枠厚(mm)2.5使用軸受ベアリング(#608ZZ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする