曜日別特売
BTK-75MC 固定ブロックBT型(MCナイロン車) AIOULE(ふじわら) 57578913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTK-75MC 固定ブロックBT型(MCナイロン車) AIOULE(ふじわら) 57578913
BTK-75MC 固定ブロックBT型(MCナイロン車) AIOULE(ふじわら) 57578913

固定ブロックBT型(MCナイロン車)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用荷重(kg)600
車輪径(Φmm)75
内容量1個注文コード57578913品番BTK-75MC
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。

使用荷重(kg)600使用ロープ径(mm)~18車輪径(Φmm)75材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)質量(g)560寸法L(mm)115寸法L1(mm)58溝幅(mm)19寸法A(mm)88寸法D(mm)33寸法B(mm)61寸法C(mm)20寸法W(mm)59寸法P(mm)29枠厚(mm)3使用軸受ベアリング(#6202ZZ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする