曜日別特売
BTK-100MC 固定ブロックBT型(MCナイロン車) AIOULE(ふじわら) 57578938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTK-100MC 固定ブロックBT型(MCナイロン車) AIOULE(ふじわら) 57578938
BTK-100MC 固定ブロックBT型(MCナイロン車) AIOULE(ふじわら) 57578938

固定ブロックBT型(MCナイロン車)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用荷重(kg)1000
車輪径(Φmm)100
内容量1個注文コード57578938品番BTK-100MC
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。

使用荷重(kg)1000使用ロープ径(mm)~24車輪径(Φmm)100材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)質量(g)1200寸法L(mm)140寸法L1(mm)71.5溝幅(mm)26寸法A(mm)117寸法D(mm)42寸法B(mm)87寸法C(mm)25寸法W(mm)80寸法P(mm)50枠厚(mm)4使用軸受ベアリング(#6204ZZ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする