曜日別特売
BX-60S ボックス滑車(ステンレス車) AIOULE(ふじわら) 57578956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BX-60S ボックス滑車(ステンレス車) AIOULE(ふじわら) 57578956
BX-60S ボックス滑車(ステンレス車) AIOULE(ふじわら) 57578956

ボックス滑車(ステンレス車)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用荷重(kg)400
車輪径(Φmm)60
内容量1個注文コード57578956品番BX-60S
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。

使用荷重(kg)400使用ロープ径(mm)~13車輪径(Φmm)60材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス質量(g)470寸法L(mm)78溝幅(mm)14寸法A(mm)40寸法D(mm)28寸法B(mm)21寸法C(mm)9.5枠厚(mm)3使用軸受ベアリング(#6200ZZ)寸法W1(mm)10寸法W2(mm)47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする