曜日別特売
T-RRLR2-15 ランナーロックピン(ノーマル・ストレート) TRUSCO 57578984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-RRLR2-15 ランナーロックピン(ノーマル・ストレート) TRUSCO 57578984
T-RRLR2-15 ランナーロックピン(ノーマル・ストレート) TRUSCO 57578984
T-RRLR2-15 ランナーロックピン(ノーマル・ストレート) TRUSCO 57578984

ランナーロックピン(ノーマル・ストレート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)15寸法D(mm)2注文コード57578984品番T-RRLR2-15
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
ノーマル・ストレートタイプ

用途プラスチック金型の部品として。トラスコ品番257-3836材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)寸法L(mm)15寸法D(mm)2寸法B(mm)2寸法P(mm)1.5寸法Y(mm)1H(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする