曜日別特売
BX-50MC ボックス滑車(MCナイロン車) AIOULE(ふじわら) 57578999

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BX-50MC ボックス滑車(MCナイロン車) AIOULE(ふじわら) 57578999
BX-50MC ボックス滑車(MCナイロン車) AIOULE(ふじわら) 57578999

ボックス滑車(MCナイロン車)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用荷重(kg)260
車輪径(Φmm)50
内容量1個注文コード57578999品番BX-50MC
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。

使用荷重(kg)260使用ロープ径(mm)~13車輪径(Φmm)50材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)質量(g)180寸法L(mm)68溝幅(mm)14寸法A(mm)36寸法D(mm)26寸法B(mm)19寸法C(mm)8.5枠厚(mm)2.5使用軸受ベアリング(#608ZZ)寸法W1(mm)10寸法W2(mm)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする