FD-30 Fブロック 30mm 固定式 AIOULE(ふじわら) 57579078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FD-30 Fブロック 30mm 固定式 AIOULE(ふじわら) 57579078
FD-30 Fブロック 30mm 固定式 AIOULE(ふじわら) 57579078

Fブロック 30mm 固定式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質枠:SUS304ステンレス、車材:ポリアセタール
枠:SUS304ステンレス、車材:ポリアセタール
枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
内容量1個注文コード57579078品番FD-30
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

枠はステンレス(SUS304)の薄板(1mm)を使用していますので軽くて実用的です。

用途ノリ養殖、旗揚げ・温室天窓の開閉等に。使用荷重(kg)30使用ロープ径(mm)~5材質枠:SUS304ステンレス、車材:ポリアセタール質量(g)30寸法L(mm)57寸法A(mm)30寸法B(mm)13寸法C(mm)7.5車幅(mm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする