※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
ミニブロック(スナッチ式) 固定式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
35
27
35
40
44
使用ロープ径(mm)
~6
~6
~9
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57579096
品番
MI-30
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
使用荷重(kg)
60
使用ロープ径(mm)
~6
質量(g)
40
寸法L(mm)
71
寸法A(mm)
35
材質
枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
16
寸法B1(mm)
20