MI-35 ミニブロック(スナッチ式) 固定式 AIOULE(ふじわら) 57579105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MI-35 ミニブロック(スナッチ式) 固定式 AIOULE(ふじわら) 57579105
MI-35 ミニブロック(スナッチ式) 固定式 AIOULE(ふじわら) 57579105

ミニブロック(スナッチ式) 固定式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)40
使用ロープ径(mm)~9
内容量1個注文コード57579105品番MI-35
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。

使用荷重(kg)60使用ロープ径(mm)~9質量(g)50寸法L(mm)82寸法A(mm)40材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン寸法D(mm)11寸法B(mm)18寸法B1(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする