※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
溶接用ブロック ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
使用荷重(kg)
300
300
550
950
車輪径(Φmm)
50
50
75
100
使用ロープ径(mm)
14
14
16
22
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57579218
品番
ASB-50N
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
300
使用ロープ径(mm)
14
車輪径(Φmm)
50
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
370
寸法d(mm)
12.8
寸法L1(mm)
75
寸法t(mm)
29
寸法B(mm)
45
シーブ径(mm)
20