※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
溶接用ブロック ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
使用荷重(kg)
550
300
550
950
車輪径(Φmm)
75
50
75
100
使用ロープ径(mm)
16
14
16
22
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57579227
品番
ASB-75N
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
550
使用ロープ径(mm)
16
車輪径(Φmm)
75
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
850
寸法d(mm)
16
寸法L1(mm)
110
寸法t(mm)
33
寸法B(mm)
65
シーブ径(mm)
24