※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ランナーロックピン(ノーマル・ストレート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
寸法L(mm)
30
寸法D(mm)
8
注文コード
57579228
品番
T-RRLR8-30
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
ノーマル・ストレートタイプ
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
255-6562
材質
ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
寸法L(mm)
30
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
4
寸法P(mm)
5.8
寸法Y(mm)
5
H(mm)
10