※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
16打ヨットセールロープ 200mボビン巻(ポリエステル+芯パイレン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
太さ(Φmm)
6
6
8
10
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57579769
品番
TEP-6
参考基準価格(税別)
¥93,600
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
外:ポリエステル・芯:パイレン(青線入)のヨットロープです。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
外:ポリエステル、芯:パイレン(青線入)
色
白 青線入り
質量(kg)
4.6
種類
16打
包装形態
ボビン巻
破断強度(kN)
7.46