曜日別特売
RF-100 ロープフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57579805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RF-100 ロープフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57579805
RF-100 ロープフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57579805
RF-100 ロープフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57579805

ロープフック ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法P(mm)21
内容量1個注文コード57579805品番RF-100
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ステンレス製のロープフックです。壁面に取り付けてロープを固定する金具です。

寸法A(mm)19寸法B(mm)36寸法C(mm)5H(mm)24寸法L(mm)105寸法P(mm)21材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)53種類その他金具寸法H(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする