※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
ロープクランプ ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
43
38
40
43
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57579848
品番
RP-12
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ステンレス製のロープクランプです。2本のロープを束ねる金具です。
種類
その他金具
寸法H(mm)
22
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
20
寸法d(mm)
12
寸法L(mm)
43
寸法B(mm)
27.8
寸法B1(mm)
25.4
H(mm)
22
寸法S(mm)
13
寸法t(mm)
1.2