曜日別特売
CK-9 Cカン ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57580557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK-9 Cカン ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57580557
CK-9 Cカン ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57580557
CK-9 Cカン ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57580557

Cカン ステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)9
使用荷重(kg)100
内容量1個注文コード57580557品番CK-9
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

SUS304ステンレス製の連結金具です。2つ以上のCリンクを組み合わせることで、連結・取り外しが簡単に行えます。

用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具、端末の金具のジョイントなど質量(g)57寸法L(mm)39使用荷重(kg)100寸法D(mm)9寸法B(mm)15材質ステンレス(SUS304)種類リンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする