CK-25 Cカン ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57580618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK-25 Cカン ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57580618
CK-25 Cカン ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57580618
CK-25 Cカン ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57580618

Cカン ステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)25
使用荷重(kg)600
内容量1個注文コード57580618品番CK-25
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

SUS304ステンレス製の連結金具です。2つ以上のCリンクを組み合わせることで、連結・取り外しが簡単に行えます。

用途
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具、端末の金具のジョイントなど
質量(g)1180寸法L(mm)100使用荷重(kg)600寸法D(mm)25寸法B(mm)36材質ステンレス(SUS304)種類リンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする