CCT-5 ピン止めチェーンキャッチ AIOULE(ふじわら) 57580706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCT-5 ピン止めチェーンキャッチ AIOULE(ふじわら) 57580706
CCT-5 ピン止めチェーンキャッチ AIOULE(ふじわら) 57580706

ピン止めチェーンキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)1.7
内容量1個注文コード57580706品番CCT-5
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

SUS304ステンレス製の連結金具で、打ち込みピン仕様で、よりハズレにくくなりました。

質量(g)16寸法L(mm)25寸法d(mm)1.7使用荷重(kg)30寸法D(mm)5材質ステンレス(SUS304)種類リンク
注意
※スリング等、物を吊る場合において使用しないで下さい。
※ピンを貫通させないで使用されると大変危険です。
※横にヒネルとハズレる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする