曜日別特売
MK-4 丸カン ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57580758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK-4 丸カン ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57580758
MK-4 丸カン ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57580758

丸カン ステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)30
寸法D(mm)4
使用荷重(kg)35
内容量1個注文コード57580758品番MK-4
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

SUS304ステンレス製の連結金具で、チェーン等の連結にお使い頂けます。
丸リンクは溶接しているので、継ぎ目も目立ちません。防錆性・耐候性に優れております。

質量(g)11寸法L(mm)30使用荷重(kg)35寸法D(mm)4材質ステンレス(SUS304)種類リンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする