曜日別特売
MK-10 丸カン ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57580864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK-10 丸カン ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57580864
MK-10 丸カン ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57580864

丸カン ステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)60
寸法D(mm)10
使用荷重(kg)180
内容量1個注文コード57580864品番MK-10
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

SUS304ステンレス製の連結金具で、チェーン等の連結にお使い頂けます。
丸リンクは溶接しているので、継ぎ目も目立ちません。防錆性・耐候性に優れております。

質量(g)136寸法L(mm)60使用荷重(kg)180寸法D(mm)10材質ステンレス(SUS304)種類リンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする