※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
Sカン(Sフック) ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(mm)
3
2
2.5
3
4
5
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57581083
品番
SK-22
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。
用途
吊り下げ、引っ掛け用
質量(g)
4.4
寸法L(mm)
30
使用荷重(kg)
7
寸法D(mm)
3
寸法W1(mm)
9
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法W2(mm)
16
寸法S1(mm)
5
寸法S2(mm)
10