曜日別特売
SK-28 Sカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57581099

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-28 Sカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57581099
SK-28 Sカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57581099
SK-28 Sカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57581099

Sカン(Sフック) ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)4
内容量1個注文コード57581099品番SK-28
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。

用途
吊り下げ、引っ掛け用
質量(g)10寸法L(mm)36使用荷重(kg)15寸法D(mm)4寸法W1(mm)13材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法W2(mm)19寸法S1(mm)6寸法S2(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする