曜日別特売
SK-36 Sカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57581117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-36 Sカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57581117
SK-36 Sカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57581117
SK-36 Sカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57581117

Sカン(Sフック) ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)6
内容量1個注文コード57581117品番SK-36
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。

用途
吊り下げ、引っ掛け用
質量(g)29寸法L(mm)50使用荷重(kg)30寸法D(mm)6寸法W1(mm)15材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法W2(mm)25寸法S1(mm)7寸法S2(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする