KH-1 カーテンフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581223

 

KH-1 カーテンフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581223
KH-1 カーテンフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581223
KH-1 カーテンフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581223

カーテンフック ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法W(mm)20.5
内容量1個注文コード57581223品番KH-1
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

ステンレス製のカーテンフック。シャワーカーテンを吊るのに使用します。

質量(g)2寸法L(mm)37寸法D(mm)1.7寸法W(mm)20.5材質ステンレス(SUS304)種類カーテンフック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: タオル掛け
農・林・水産業

色々探していましたが見つからづ、今回探していた物が見つかり嬉しいです。問題無く使用出来ております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする