KF-6 カラビナフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581275

 

KF-6 カラビナフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581275
KF-6 カラビナフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581275
KF-6 カラビナフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581275
KF-6 カラビナフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581275

カラビナフック ステンレス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)61
内容量1個注文コード57581275品番KF-6
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適寸法D(mm)6寸法L(mm)61寸法S(mm)9寸法W(mm)31.5寸法d1(mm)6.5寸法d2(mm)9材質ステンレス(SUS304)質量(g)28種類カラビナ使用荷重(kg)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57581275
2022-03-24
用途: 道具の携帯
有限会社 徳澤鉄工所

腰袋の道具を携帯するように購入しました。
手軽に携帯する量が調整できてとても便利です。

対象商品 : 57581293
2021-09-06
用途: 船の係留
医療・福祉・介護関連業

動きもスムーズで問題なく使えています。
錆び具合を観察していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする