曜日別特売
HJ-5S Cリンク ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJ-5S Cリンク ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581695
HJ-5S Cリンク ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581695

Cリンク ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)50
内容量1個注文コード57581695品番HJ-5S
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

ステンレス製でサビに強く、開口部が広くて使用しやすいフックです。

質量(g)16寸法d(mm)5寸法L(mm)50寸法B(mm)25寸法D(mm)8.5許容荷重(kg)16材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする