曜日別特売
HJ-16S Cリンク ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJ-16S Cリンク ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581765
HJ-16S Cリンク ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581765

Cリンク ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)150
内容量1個注文コード57581765品番HJ-16S
参考基準価格(税別)¥8,170販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ステンレス製でサビに強く、開口部が広くて使用しやすいフックです。

質量(g)482寸法d(mm)16寸法L(mm)150寸法B(mm)76寸法D(mm)34許容荷重(kg)120材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする