HJ-16 Cリンク 鉄(クロメート) AIOULE(ふじわら) 57581853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJ-16 Cリンク 鉄(クロメート) AIOULE(ふじわら) 57581853
HJ-16 Cリンク 鉄(クロメート) AIOULE(ふじわら) 57581853

Cリンク 鉄(クロメート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)150
内容量1個注文コード57581853品番HJ-16
参考基準価格(税別)¥3,430販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

鉄クロメート仕上げの安価な開口部が広くて使用しやすいフックです。

質量(g)482寸法d(mm)16寸法L(mm)150寸法B(mm)76寸法D(mm)34許容荷重(kg)120材質(本体)種類スナップフック表面処理(本体)クロメートメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする