HJP-7S プーリーリンク AIOULE(ふじわら) 57581878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJP-7S プーリーリンク AIOULE(ふじわら) 57581878
HJP-7S プーリーリンク AIOULE(ふじわら) 57581878
HJP-7S プーリーリンク AIOULE(ふじわら) 57581878

プーリーリンク

(1件のレビュー)
適合ロープ径(Φmm)10~12
質量(g)53
材質(枠)ステンレス(SUS304)
使用ロープ径(mm)10~12
内容量1個注文コード57581878品番HJP-7S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

取り付けかんたんでスムーズに移動できます。

用途ネット、シートの吊り金具に表面処理(本体)-材質(枠)ステンレス(SUS304)使用ロープ径(mm)10~12質量(g)53許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)33.5材質(車輪)ポリプロピレン種類滑車外枠径(mm)7適合ロープ径(Φmm)10~12車幅(mm)21材質(車材)ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57581878
2022-08-22
用途: ボートロープガイド
製造業

名前がプーリーリンクなので、滑車などでの検索にひっかると良いのですが!商品はホイールもスムーズで用商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする