※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
Qリンク ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
61
61
69
82
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57581957
品番
HJ-6QS
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
質量(g)
32
寸法d(mm)
6
寸法L(mm)
61
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
24
寸法D(mm)
12
許容荷重(kg)
20
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック