※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
チェーンスナップ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
7
6
7
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582079
品番
CP-6
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
フックの片側にバネが付いている仕様のチェーンフックです。
適合チェーン線径(Φmm)
6
質量(g)
43
寸法D(mm)
7
寸法L(mm)
81
寸法S(mm)
11
寸法W(mm)
31
寸法d1(mm)
9
寸法d2(mm)
15
寸法t(mm)
5
使用荷重(kg)
30
材質
ステンレス(SUS304)
種類
フック