OR-6 オープンリング ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OR-6 オープンリング ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582133
OR-6 オープンリング ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582133
OR-6 オープンリング ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582133

オープンリング ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)6
内容量1個注文コード57582133品番OR-6
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

連結部を回転させる事により、太いロープ、チェーン等を容易にセットできます。

寸法B1(mm)13寸法B2(mm)18寸法D(mm)6寸法L(mm)43寸法S(mm)8材質ステンレス(SUS304)質量(g)42種類リングキャッチ使用荷重(kg)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする