※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
オープンリング ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(mm)
8
5
6
8
10
13
16
19
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57582149
品番
OR-8
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
連結部を回転させる事により、太いロープ、チェーン等を容易にセットできます。
寸法B1(mm)
19
寸法B2(mm)
24
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
63
寸法S(mm)
10
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
97
種類
リングキャッチ
使用荷重(kg)
600