OR-10 オープンリング ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OR-10 オープンリング ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582158
OR-10 オープンリング ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582158
OR-10 オープンリング ステンレス AIOULE(ふじわら) 57582158

オープンリング ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)10
内容量1個注文コード57582158品番OR-10
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

連結部を回転させる事により、太いロープ、チェーン等を容易にセットできます。

寸法B1(mm)22寸法B2(mm)29寸法D(mm)10寸法L(mm)69寸法S(mm)13材質ステンレス(SUS304)質量(g)185種類リングキャッチ使用荷重(kg)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする